Európai szabvány lánckerék Mecaline P05B1017
Sprocket Pilot Bore Simplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P05B1017
Rubix:10173487
gyártó:865857
EAN:3660338200434

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P05B1017 Rozsdamentes agyas lánckerék 17 TH. 05B1 ( 8) S - 865857
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 17 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 17 |
| ISO-kód | 05b-1 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 8 mm |
| Referenciaátmérő | 43.53 mm |
| Külső átmérő | 46.8 mm |
| Teljes szélesség | 14 mm |
| Fejkör átmérője | 46.8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre