Európai szabvány lánckerék Mecaline P06B1015

Sprocket Pilot Bore Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P06B1015
Rubix:635651
gyártó:865866
EAN:3660338200526
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma15
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P06B1015 Rozsdamentes agyas lánckerék 15 TH. 06B1 ( 9,52) S - 865866


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 15 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma15
ISO-kód06b-1
Anyagc45 acél
Középső átmérő10 mm
Referenciaátmérő45.81 mm
Külső átmérő49.3 mm
Teljes szélesség25 mm
Fejkör átmérője49.3 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre