Európai szabvány lánckerék Mecaline P06B1022
Sprocket Pilot Bore Simplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P06B1022
Rubix:10173472
gyártó:865873
EAN:3660338200595


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 22 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P06B1022 Rozsdamentes agyas lánckerék 22 TH. 06B1 ( 9,52) S - 865873
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 22 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 22 |
| ISO-kód | 06b-1 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 12 mm |
| Referenciaátmérő | 66.93 mm |
| Külső átmérő | 71 mm |
| Teljes szélesség | 28 mm |
| Fejkör átmérője | 71 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre