Európai szabvány lánckerék Tsubaki 08B1/2012 45T

TAPERBUSH SPROCKET 45T 08B1/2012 HARDENED TEETH

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tsubaki:08B1/2012 45T
Rubix:10491549
gyártó:21723000158
EAN:8718472598513
TSUBAKI CHAIN WHEEL 08 B-1 Z=45 GT TL2012

Dokumentumok

Termék leírás : TSUBAKI 45T 08B1/2012 Edzett fogú kúpos szorítós lánckerék - 21723000158


TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life, resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2051 g
Súly2051 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre