Európai szabvány lánckerék Mecaline P06B1036
Sprocket Pilot Bore Simplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P06B1036
Rubix:10007806
gyártó:865885
EAN:3660338200717


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 36 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P06B1036 Rozsdamentes agyas lánckerék 36 TH. 06B1 ( 9,52) S - 865885
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 36 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 36 |
| ISO-kód | 06b-1 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 16 mm |
| Referenciaátmérő | 109.29 mm |
| Külső átmérő | 113.4 mm |
| Teljes szélesség | 30 mm |
| Fejkör átmérője | 113.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre