Európai szabvány lánckerék Mecaline P12B1037
Sprocket Pilot Bore Simplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P12B1037
Rubix:10168415
EAN:3660338299551


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 37 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P12B1037 Rozsdamentes agyas lánckerék 37 TH. 12B1 (19,05) S - 876379
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 37 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 37 |
| ISO-kód | 12b-1 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 20 mm |
| Referenciaátmérő | 224.64 mm |
| Külső átmérő | 232.9 mm |
| Teljes szélesség | 40 mm |
| Fejkör átmérője | 232.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre