Európai szabvány lánckerék Mecaline P20B1039
Sprocket Pilot Bore Simplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P20B1039
Rubix:10168290
EAN:3660338300806


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 39 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P20B1039 Rozsdamentes agyas lánckerék 39 TH. 20B1 (31,75) S - 876504
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 39 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 39 |
| ISO-kód | 20b-1 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 25 mm |
| Referenciaátmérő | 394.59 mm |
| Külső átmérő | 409.7 mm |
| Teljes szélesség | 55 mm |
| Fejkör átmérője | 409.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre