Európai szabvány lánckerék Mecaline P12B1015SS

Sprocket Pilot Bore Simplex - Stainless Steel

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P12B1015SS
Rubix:10493582
gyártó:894605
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság19.05 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma15
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P12B1015SS Rozsdamentes agyas lánckerék 15 TH 12B1 (19,05) S - 894605


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Sprocket Pilot Bore 12B1 -15 teeth - Stainless Steel

Erősségek

Corrosion resistant

Alkalmazások

For use with BS chain products, particularly suited in areas of food production applications.

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság19.05 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma15
ISO-kód12b-1
Anyagrozsdamentes acél
Középső átmérő14 mm
Összekötőagy átmérő70 mm
Referenciaátmérő99.8 mm
Külső átmérő100 mm
Teljes szélesség35 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre