Európai szabvány lánckerék Mecaline P16B3024R
Sprocket Pilot Bore Triplex Hardened Teeth
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P16B3024R
Rubix:10164308
EAN:3660338406638


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Fogak száma | 24 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P16B3024R Erosített fogú rozsdamentes agyas lánckerék 16B-3 Z=24 - 887290
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 24 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Erősségek
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Fogak száma | 24 |
| ISO-kód | 16b-3 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 24 mm |
| Összekötőagy átmérő | 130 mm |
| Referenciaátmérő | 194.59 mm |
| Külső átmérő | 205.5 mm |
| Teljes szélesség | 100 mm |
| Fejkör átmérője | 205.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre