Referencia
Tsubaki:12B1 29T
Rubix:10490686
gyártó:21706000584
EAN:8718472594744

Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 29 |
Termék leírás : TSUBAKI 12B1 Z 29 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706000584
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3554 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 29 |
| ISO-kód | 12b-1 |
| Anyag | acél |
| Súly | 3554 kg |
| Teljes szélesség | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre