Európai szabvány lánckerék Mecaline P16B3015R

Sprocket Pilot Bore Triplex Hardened Teeth

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P16B3015R
Rubix:10164274
EAN:3660338406560
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság25.4 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma15
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P16B3015R Erosített fogú rozsdamentes agyas lánckerék 16B-3 Z=15 - 887283


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Erősségek

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság25.4 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma15
ISO-kód16b-3
Anyagc45 acél
Középső átmérő15 mm
Összekötőagy átmérő96 mm
Referenciaátmérő122.17 mm
Külső átmérő133 mm
Teljes szélesség100 mm
Fejkör átmérője133 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre