Európai szabvány lánckerék Tsubaki Sprocket 12B1 24T hardened
Hardened Sprocket
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:Sprocket 12B1 24T hardened
Rubix:10490691
gyártó:21706000570
EAN:8718472594690

Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 24 |
Termék leírás : TSUBAKI 12B1 Z 24 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706000570
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2680 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 24 |
| ISO-kód | 12b-1 |
| Anyag | acél |
| Súly | 2.68 kg |
| Teljes szélesség | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre