Európai szabvány lánckerék Mecaline P24B3011R

Sprocket Pilot Bore Triplex Hardened Teeth

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P24B3011R
Rubix:10164231
EAN:3660338407420
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság38.1 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma11
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P24B3011R Erosített fogú rozsdamentes agyas lánckerék 24B-3 Z=11 - 887371


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Erősségek

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság38.1 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma11
ISO-kód24b-3
Anyagc45 acél
Középső átmérő25 mm
Összekötőagy átmérő90 mm
Referenciaátmérő135.21 mm
Külső átmérő150 mm
Teljes szélesség150 mm
Fejkör átmérője150 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre