Európai szabvány lánckerék Tsubaki 16B2/2012 13T
TAPERBUSH SPROCKET 13T 16B2/2012 HARDENED TEETH
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:16B2/2012 13T
Rubix:10491313
gyártó:21723001370
EAN:8718472773903
Termék leírás : TSUBAKI 13T 16B2/2012 Edzett fogú kúpos szorítós lánckerék - 21723001370
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life, resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1291 g |
|---|---|
| Súly | 1291 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre