Európai szabvány lánckerék Mecaline P10B3022
Sprocket Pilot Bore Triplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P10B3022
Rubix:10173337
gyártó:866024
EAN:3660338202100


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Fogak száma | 22 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P10B3022 Rozsdamentes agyas lánckerék 22 TH. 10B3 (15,87) T - 866024
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 22 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Fogak száma | 22 |
| ISO-kód | 10b-3 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 20 mm |
| Referenciaátmérő | 111.55 mm |
| Külső átmérő | 118 mm |
| Teljes szélesség | 60 mm |
| Fejkör átmérője | 118 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre