Európai szabvány lánckerék Mecaline P08B3012

Sprocket Pilot Bore Triplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P08B3012
Rubix:10168490
EAN:3660338298806
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság12.7 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma12
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P08B3012 Rozsdamentes agyas lánckerék 12 TH. 08B3 (12,7) T - 876304


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 12 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság12.7 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma12
ISO-kód08b-3
Anyagc45 acél
Középső átmérő14 mm
Referenciaátmérő49.07 mm
Külső átmérő53 mm
Teljes szélesség50 mm
Fejkör átmérője53 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre