Európai szabvány lánckerék Mecaline P24B3036

Sprocket Pilot Bore Triplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P24B3036
Rubix:10168145
EAN:3660338302268
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság38.1 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma36
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P24B3036 Rozsdamentes agyas lánckerék 36 TH. 24B3 (38,1) T - 876650


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 36 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság38.1 mm
Profiltriplex (3)
Fogak száma36
ISO-kód24b-3
Anyagc45 acél
Középső átmérő40 mm
Referenciaátmérő437.16 mm
Külső átmérő452 mm
Teljes szélesség150 mm
Fejkör átmérője452 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre