Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA08B2023
Sprocket - Taper Bore Type Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:PMA08B2023
Rubix:10176079
gyártó:857174
EAN:3660338124389


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 23 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE PMA08B2023 Kúposszorítós lánckerék 23 TH. 08B2 (12,70) D TL 1610 - 857174
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B2 - 23 teeth (1610) - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 23 |
| ISO-kód | 08b-2 |
| Anyag | c45 acél |
| Összekötőagy átmérő | 79 mm |
| Referenciaátmérő | 93.27 mm |
| Külső átmérő | 98.2 mm |
| Teljes szélesség | 25 mm |
| Fejkör átmérője | 98.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre