Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA16B1057

Sprocket - Taper Bore Type Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:PMA16B1057
Rubix:10175960
gyártó:857324
EAN:3660338125850
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság25.4 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma57
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE PMA16B1057 Kúposszorítós lánckerék 57 TH. 16B1 (25,40) S TL 3020 - 857324


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 57 teeth (3020) - C45 Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság25.4 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma57
ISO-kód16b-1
Anyaggg25 öntöttvas
Összekötőagy átmérő140 mm
Referenciaátmérő461.07 mm
Külső átmérő474 mm
Teljes szélesség51 mm
Fejkör átmérője474 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre