Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA06B1020

Sprocket - Taper Bore Type Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:PMA06B1020
Rubix:10173231
gyártó:857100
EAN:3660338123658
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma20
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE PMA06B1020 Kúposszorítós lánckerék 20 TH. 06B1 ( 9,52) S TL 1008 - 857100


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 20 teeth (1008) - C45 Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma20
ISO-kód06b-1
Anyagc45 acél
Összekötőagy átmérő46 mm
Referenciaátmérő60.89 mm
Külső átmérő64.3 mm
Teljes szélesség22 mm
Fejkör átmérője64.3 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre