Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA06B1023
Sprocket - Taper Bore Type Simplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:PMA06B1023
Rubix:10176140
gyártó:857103
EAN:3660338123689


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 23 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE PMA06B1023 Kúposszorítós lánckerék 23 TH. 06B1 ( 9,52) S TL 1210 - 857103
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 23 teeth (1210) - C45 Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 23 |
| ISO-kód | 06b-1 |
| Anyag | c45 acél |
| Összekötőagy átmérő | 63 mm |
| Referenciaátmérő | 69.95 mm |
| Külső átmérő | 73.5 mm |
| Teljes szélesség | 25 mm |
| Fejkör átmérője | 73.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre