Európai szabvány lánckerék Sati PS11015
Sprocket
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Sati:PS11015
Rubix:10406157

Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 15 |
Dokumentumok
Termék leírás : 12B-1 Z=015 elofúrt agyas lánckerék - PS11015
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1170 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 15 |
| ISO-kód | 12b-1 |
| Anyag | acél |
| Teljes szélesség | 35 mm |
| Fejkör átmérője | 91.63 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre