Keskeny ékszíj Mecaline SPZ1800

SPZ Wedge Belts

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:SPZ1800
Rubix:10174282
gyártó:857890
EAN:3660338131394
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Felső szélesség9.7 mm
Referenciahossz1800 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Ékszíj SPZ 1800 E


Wedge Belt - SPZ Section - Oil resistant and Anti-Static - ISO 4184 - DIN 7753 - BS3790

Technikai információk


Jellemzők
Profilspz
Felső szélesség9.7 mm
Referenciahossz1800 mm
Belső hossz1763 mm
Külső hossz1813 mm
Vastagság8 mm
Anyagsbr
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre