Pneumatikus gömbcsap Mecaline 867828
STAINLESS STEEL BALL VALVE FEMALE/FEMALE 3 PIECES - FULL BORE - FLAT BLUE HANDLE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:867828
Rubix:10171003
EAN:3660338217470
Dokumentumok
Termék leírás : 867828 - STAINLESS ST. BALL VALVE FEM/FEM 26X34 DIA. 1'
Material: ASTM A351 CF8M Stainless steel body, 316 Stainless steel ball & stem, PTFE Seat with 15% fiberglass, PTFE Packing gland seat, 304 Stainless steel locking device handle & nut, Anti blow-out stem. PED 97/23/CE N° 0036. Temperature range : -20°C to +180°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő (hüvelyk) | 1 '' |
|---|---|
| Üzemi nyomás | 64 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre