Tömlő csavaros szerelvény menettel Mecaline 859697

STAINLESS STEEL EXHAUST MALE FEMALE FLOW REGULATOR

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:859697
Rubix:10171183
EAN:3660338146800
FLOW REGULATOR STAINLESS STEEL Connecting diameter 1/4

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 859697 - FLOW REGULATOR STAINLESS STEEL CONNECTING DIAMETER 1/4


Material: Stainless Steel 316L. Pression range: 1…10 Bar. Temperature range : -10°C...+120°C. FKM seal

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 1g 1/4
Menet típusabsp
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre