Menetes szerelvények Mecaline 842957

STAINLESS STEEL FEMALE-MALE TAPER TEE ADAPTER

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:842957
Rubix:10171248
EAN:3660338063251
TEE FITTING STAINLESS STEEL Connecting diameter R3/8

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 842957 - TEE FITTING STAINLESS STEEL CONNECTING DIAMETER R3/8


Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 1g3/8
Üzemi nyomás140 bar
Max. hőfok300 °C
Min. hőfok-110 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre