Menetes szerelvények Mecaline 842953
STAINLESS STEEL FEMALE TEE ADAPTER
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:842953
Rubix:10171255
EAN:3660338063220

Dokumentumok
Termék leírás : 842953 - TEE FITTING STAINLESS STEEL CONNECTING DIAMETER 1/2
Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | g1/2 |
|---|---|
| Üzemi nyomás | 140 bar |
| Max. hőfok | 300 °C |
| Min. hőfok | -110 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre