Tömlő csavaros szerelvény menettel Mecaline 842998

STAINLESS STEEL FEMALE UNION

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:842998
Rubix:10171285
EAN:3660338062889
STAINLESS STEEL NIPPLE Connecting diameter G3/4

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1g3/4
Max. üzemi nyomás140 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 842998 - SS NIPPLE G3/4


Pressure: 140 bar. Minimum pressure (-0.99 bar). Operating temperature : -110 °C to +300 °C.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 1g3/4
Max. üzemi nyomás140 bar
Csatlakozás 2g 3/4
Min. hőfok-110 °C
Max. hőfok300 °C
Menet típusabspp
Minimális üzemi nyomás-0.99 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre