Csőrögzítők Spartex 734633
Stainless steel full band collar w4
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:734633
Rubix:10179303
EAN:3660338013461
Dokumentumok
Termék leírás : SPARTEX W4 AWAB bilincs 16/27 12mm, teli szalagos, rozsdamentes
Absolute dimensional tolerance thanks to the perfect balance between the belt cover and screws
.
Material: 304 stainless steel belt and screws .
Use: General Industry, mechanical environments Standard: DIN 3017.1
Material: 304 stainless steel belt and screws .
Use: General Industry, mechanical environments Standard: DIN 3017.1
Technikai információk
Jellemzők
| Rögzítési tartomány, minimum | 16 mm |
|---|---|
| Csomagolási mennyiség | csomag |
| Befogási tartomány, maximális | 27 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre