Csőrögzítők Spartex 734637

Stainless steel full band collar w4

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:734637
Rubix:10179372
EAN:3660338013508
Plain band clamp in stainless steel - W4 Clamping range mm 40-60

Műszaki összefoglalás

Rögzítő átmérő60 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SPARTEX W4 AWAB bilincs 40/60 12mm, teli szalagos, rozsdamentes


Absolute dimensional tolerance thanks to the perfect balance between the belt cover and screws .
Material: 304 stainless steel belt and screws .
Use: General Industry, mechanical environments Standard: DIN 3017.1

Technikai információk


Jellemzők
Rögzítő átmérő60 mm
Rögzítési tartomány, minimum40 mm
Csomagolási mennyiségcsomag
Befogási tartomány, maximális60 mm
Szélesség12 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre