Csőrögzítők Spartex 734734
Stainless steel perforated band collar w4
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:734734
Rubix:10179318
EAN:3660338014277



Dokumentumok
Termék leírás : Perforált szalagbilincs rozsdamentes acélból - W4 Befogatási
Perfect balance between the hood and screws.
.
Material: Stainless steel strip 304. .
Use: All types of industries, plumbing... Standard: NFE 27851
Material: Stainless steel strip 304. .
Use: All types of industries, plumbing... Standard: NFE 27851
Technikai információk
Jellemzők
| Rögzítő átmérő | 112 mm |
|---|---|
| Rögzítési tartomány, minimum | 92 mm |
| Csomagolási mennyiség | csomag |
| Befogási tartomány, maximális | 112 mm |
| Szélesség | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
