Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 842861
STAINLESS STEEL MALE TAPER STRAIGHT PUSH-IN FITTING
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:842861
Rubix:10171542
EAN:3660338062056
Dokumentumok
Termék leírás : 842861 - TAPERED STRAIGHT FITTING EXECUTION TAPERED D.6-1/8
Material: AISI 316L stainless steel. Pressure: -0.99 Bar...20 Bar. Temperature: -15°C...200°C. Complies with NSF 61, NSF 169 and NSF 372 standards. It is ideal for direct contact with food fluids. This line can be used also in salty environmentand on machines that need frequent washing with aggressive detergents.
Technikai információk
Jellemzők
| Menet típusa | kúpos |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | r1/8 |
| Csatlakozás 2 | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre