Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 842868

STAINLESS STEEL MALE TAPER STRAIGHT PUSH-IN FITTING

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:842868
Rubix:10171706
EAN:3660338062117
PARALLEL STRAIGHT FITTING Execution Cylindrical D.4-1/8

Műszaki összefoglalás

Menet típusahengeres
Csatlakozás 1g1/8
Csatlakozás 24

Dokumentumok

Termék leírás : 842868 - STRAIGHT MALE OD 4-1/8G


Material: AISI 316L stainless steel. Pressure: -0.99 Bar...20 Bar. Temperature: -15°C...200°C. Complies with NSF 61, NSF 169 and NSF 372 standards. It is ideal for direct contact with food fluids. This line can be used also in salty environmentand on machines that need frequent washing with aggressive detergents.

Technikai információk


Jellemzők
Menet típusahengeres
Csatlakozás 1g1/8
Csatlakozás 24
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre