Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 842880

STAINLESS STEEL UNION STRAIGHT PUSH-IN FITTING

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:842880
Rubix:10171701
EAN:3660338062216
PARALLEL STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 10

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 842880 - STRAIGHT FITTING OD 10


Material: AISI 316L stainless steel. Pressure: -0.99 Bar...20 Bar. Temperature: -15°C...200°C. Complies with NSF 61, NSF 169 and NSF 372 standards. It is ideal for direct contact with food fluids. This line can be used also in salty environmentand on machines that need frequent washing with aggressive detergents.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 110
Hossz42 mm
Min. hőfok-15 °C
Színezüst
Csatlakozás 210
Max. hőfok200 °C
Üzemi nyomás20 bar
Metrikus külső csőátmérő10 mm
Metrikus külső csőátmérő 210 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre