Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth 60002000
Standard ball bushings, closed, R0600/R0601/R0602
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:60002000
Rubix:10012198



Termék leírás : 0600-020-00 [BOSHREX]
STANDARD-KB KBM-20
KBM-20 ball socket, closed, normal, no sealing joint
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Sorozat | kbm |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 32 mm |
| Hossz | 45 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
