Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R060203010
Standard ball bushings, closed, R0600/R0601/R0602
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R060203010
Rubix:436915



Termék leírás : Lineáris golyóscsapágy vezeto R060203010 [BOSHREX]
STANDARD-KB KBM-30-DD
KBM-30-DD ball socket, closed, normal, with two sealing joints
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 32 g |
|---|---|
| Sorozat | kbm |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Hossz | 68 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
