Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R074050800
Standard ball bushings, flange, normal, R0740
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R074050800
Rubix:10011740



Termék leírás : R074050800 [BOSHREX]
FLANGED BALL BUSHING KBMF-8-DD
Ball socket with flange KBMF-8-DD
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 37 g |
|---|---|
| Sorozat | kbmf |
| Belső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 25 mm |
| Hossz | 25 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
