Görgő/golyós vezetőblokk INA KWSE30-V1-G3
Standard Carriage
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:KWSE30-V1-G3
Rubix:10006886
gyártó:0007729920240
EAN:4054362953951





Dokumentumok
Termék leírás : KWSE30-V1-G3
Ball row pads
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1092 g |
|---|---|
| Szélesség | 90 mm |
| Hossz | 91.6 mm |
| Magasság sínen | 42 mm |
| Tervezési méret | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre