Referencia
Optibelt:500 S8MHP 840
Rubix:607511
gyártó:1969371
EAN:4014486408201


Műszaki összefoglalás
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 840 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 500 S8MHP 840 Gumi fogasszíj - 1969371
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
High Performance Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 840 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 105 |
| Magasság | 5.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre