Referencia
Optibelt:200 S8MHP 1096
Rubix:607477
gyártó:1837856
EAN:4014486409079


Műszaki összefoglalás
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1096 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 200 S8MHP 1096 Gumi fogasszíj - 1837856
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
High Performance Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1096 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 137 |
| Magasság | 5.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre