Zárókupakok Nilos LSTO75X130
Steel Disk Seal LSTO
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Nilos:LSTO75X130
Rubix:588371
EAN:7316578020320
Dokumentumok
Termék leírás : NILOS 75X130 LSTO
Sealing package comprising of steel disks are ready for installation and capable of handling thrust loads. The sealing works on a non-contact basis and can follow axial movements of the roller bearing rings to 0.3 mm without any jamming of the disc. The NILOS-Ring type “LSTO” has been designed for bearing points that are subject to exceptionally high levels of dirt.
Nilos ring. Installation-ready steel disc seal for a rolling bearing, particularly for bearing areas exposed to unusually heavy soiling.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Sorozat | lsto |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

