Zárókupakok SKF TSN 510 A

V Ring Seal

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:TSN 510 A
Rubix:232197
gyártó:95640
EAN:7316571068053
brand logo

Termék leírás : Csapágyház tömítések TSN 510 A [SKF]


V-ring seals consist of a V-ring and a sheet steel sealing washer with a vulcanized rubber lip. The rubber lip fits into the seal groove in the housing. The washer is protected against corrosion. The seals are used to protect bearings from contamination or as secondary seals to protect primary seals in highly contaminated environments. They are a cost-effective and easy to install contaminant barrier for all kind of shafts. They are available in nitrile rubber. When ordering, please note that one item (seal pack) contains two seals.

Erősségek

- Easy to install
- Many variants
- Cost-effective

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)4,8x72,5x72,5 mm
Logisztikai Tömeg46,3 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő72.5 mm
Szélesség4.8 mm
Sorozattsn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre