Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R166279420
Super b. runner block SKS, steel
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R166279420
Rubix:10012267



Termék leírás : R166279420 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK SS KWD-030-SKS-C0-N-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 65 g |
|---|---|
| Előtöltés | c0 µm |
| Szélesség | 60 mm |
| Hossz | 75.3 mm |
| Tervezési méret | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
