Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R067004000
Super ball bushings A, closed, R0670
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R067004000
Rubix:10011786



Termék leírás : R067004000 [BOSHREX]
SUPER BALL BUSHINGS KBA-40
Super KBA-40 ball socket, self-adjusting, closed, without sealing joint
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 373 g |
|---|---|
| Sorozat | kba |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Hossz | 80 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
