Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R067021640
Super ball bushings A, closed, R0670
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R067021640
Rubix:10006884



Termék leírás : R067021640
SUPER BALL BUSHINGS KBA-16-DD
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 34 g |
|---|---|
| Sorozat | kba |
| Belső átmérő | 16 mm |
| Külső átmérő | 26 mm |
| Hossz | 36 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
