Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R067011240
Super ball bushings A, closed, R0670
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R067011240
Rubix:10012971



Termék leírás : R067011240 [BOSHREX]
SUPER BALL BUSHINGS KBA-12-D
Super KBA-12-D ball socket, self-adjusting, closed, with an integrated sealing joint
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 25 g |
|---|---|
| Sorozat | kba |
| Belső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő | 22 mm |
| Hossz | 32 mm |
| Tömítés | egyoldalasan lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
