Keskeny ékszíj Gates SPZ1420 SUPERHC

Super HC V-Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:SPZ1420 SUPERHC
Rubix:10419666
gyártó:933101420
EAN:5400608077391
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Felső szélesség9.7 mm
Referenciahossz1420 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES SPZ1420 SUPERHC Burkolt ékszíj - 933101420


The Gates Super HC V-belt combines the strength of a wrapped belt construction with the economies of a narrow section V-belt. It transmits more power in a given space and allows more compact drive design than classical section V-belts. In short, it offers you more power and considerably reduces the space needed. This significantly cuts the overall drive cost. Super HC V-belts also have exclusive Gates construction features for longer life on your drives!

Erősségek

- Meets RMA oil and heat resistant standards and static conductivity requirements.
- Up to 300% capacity increase over classical belts.
- Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F).

Technikai információk


Jellemzők
Profilspz
Felső szélesség9.7 mm
Referenciahossz1420 mm
Belső hossz1383 mm
Külső hossz1433 mm
Vastagság8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre