Referencia
Optibelt:2-5VX 530
Rubix:609240
gyártó:1937074
EAN:4014486283594




Termék leírás : OPTIBELT 2-5VX 530 Átlapolt fogazott ékszíj - 1937074
The optibelt SUPER KBX-POWER kraftbands are made up of optibelt SUPER X-POWER V-belts and are joined together with a top surface which is highly resistant to wear and tear. optibelt SUPER KBX-POWER kraftbands display a tension behaviour which is clearly more favourable in comparsion with canventional raw edge kraftbands. These kraftbands are used with up to five ribs or as a combination of sets.
Kraftbands - raw edge, cogged
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 5vx |
|---|---|
| Külső hossz | 530 '' |
| Bordák száma | 2 |
| Belső hossz | 1346 mm |
| Felső szélesség | 182.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
