Precizíós/orsó csapágyak SKF 71910 CDGA/P4A, Belső átmérő: 50 mm | Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 12 mm

Super-precision Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:71910 CDGA/P4A
Rubix:544395
gyártó:44995
EAN:7316577737595
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 71910 CDGA/P4A ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)12x72x72 mm
Logisztikai Tömeg133 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség12 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozat71910
Pontosságp4 (abec 7 / iso class 4)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r10400 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr13500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban