Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7212 BEP, Külső átmérő: 110 mm | Belső átmérő: 60 mm | Szélesség: 22 mm
Super-precision Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:7212 BEP
Rubix:31899
gyártó:45500
EAN:7316576633454


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
Termék leírás : SKF 7212 BEP ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Erősségek
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 777 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72be |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 45500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 57200 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető